ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO393-405NW FARETTO LED COB 20W 4000K ALIM.INCL. - JO393-405NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443655980
Artikelnummer
ALPJO393-405NW
Herstellernummer
JO393-405NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
130 mm
Höhe/Tiefe:
116 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700...1700 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø130mm
Dimensioni: 130mm x 116mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø120mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: si
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1700lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 25°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 160mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 33.5Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


