ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO393-400W1 FARETTO LED COB 12W 3000K ALIM.INCL. - JO393-400W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung - 230...230 V
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443655959
Artikelnummer
ALPJO393-400W1
Herstellernummer
JO393-400W1
Hersteller
ALP
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
910...910 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Höhe/Tiefe:
92 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0










