Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO393-400NW FARETTO LED COB512W 4000K ALIM.INCL. - JO393-400NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443655966

Artikelnummer

ALPJO393-400NW

Herstellernummer

JO393-400NW

Hersteller

ALP

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

960...960 lm

Leistungsfaktor:

0.5

Höhe/Tiefe:

92 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 960lm CRI: 80 Angolo di emissione: 38° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 12W Fattore di potenza PF: 0.5 Corrente ingresso max: 180mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 36Vdc Corrente Led: 300mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 92mm Diametro: ø100mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø90mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Orientabile: si ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C