ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-085NW FARETTO LED 7W CON SENS PIR - JO392-085NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443683921
Artikelnummer
ALPJO392-085NW
Herstellernummer
JO392-085NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
105 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Breite:
105 mm
Länge:
105 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Questo innovativo dispositivo unisce la praticità di un faretto da incasso al risparmio energetico di un sensore PIR.
Il faretto si accende automaticamente al passaggio di persone o animali, illuminando il tuo cammino in modo sicuro e accogliente.
Dopo un breve periodo di inattività, la luce si spegne automaticamente, evitando inutili sprechi di energia.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 105mm
Larghezza: 105mm
Diametro: ø105mm
Dimensioni: 105mm x 105mm x 105mm x 66mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto, Incasso
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 600lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 7W
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 98Vdc
Corrente Led: 58mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K
Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10/ 40°C


