ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-080 FARETTO LED 9W CCT E SENS MICROONDE - JO392-080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443683181
Artikelnummer
ALPJO392-080
Herstellernummer
JO392-080
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Außendurchmesser:
113 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Metodo di controllo: DIP Switch, Sensore a microonde
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø113mm
Dimensioni: 113mm x 58mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: A soffitto
Foro incasso: ø90mm
Grado di protezione: IP44
Colore corpo: Bianco
Connessioni: Morsetti a pressione
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 3000K:700lm, 4000K:850lm, 6000K:800lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 9W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000-6000K
Regolazioni
Periodo di accensione: 5s - 30min
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


