ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-072 FARETTO LED 32W 700MA CON SELETTORE - JO392-072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 32 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443634725
Artikelnummer
ALPJO392-072
Herstellernummer
JO392-072
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
32 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
230 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2660...2660 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø230mm
Dimensioni: 230mm x 75mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø210mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 2660lm
Flusso: 3000K:2660lm, 4000K:3000lm, 6000K:2820lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 32W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 240mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 37.8Vdc
Corrente Led: 700mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


