ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-068 FARETTO LED DA INCASSO 20W CCT - JO392-068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443634701
Artikelnummer
ALPJO392-068
Herstellernummer
JO392-068
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
165 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400...1400 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø165mm
Dimensioni: 165mm x 63mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø145mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 1400lm
Flusso: 3000K:1400lm, 4000K:1650lm, 6000K:1550lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 160mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 22.1Vdc
Corrente Led: 700mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


