Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-050W1 FARETTO LED 4W 88 3000K - JO392-050W1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443687905

Artikelnummer

ALPJO392-050W1

Herstellernummer

JO392-050W1

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

4 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Außendurchmesser:

88 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø88mm
Dimensioni: 88mm x 25mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.11m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 320lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C