Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO391/010SRGB FARETTO LED 3.5W 24VDC RGB IP65 - JO391/010SRGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443691063

Artikelnummer

ALPJO391/010SRGB

Herstellernummer

JO391/010SRGB

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø42mm
Dimensioni: 42mm x 27mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø37mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tipo Alimentazione: Tensione Costante

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Nota:
Il faretto LED da incasso utilizza un connettore a 4pin; per garantire il corretto collegamento elettrico e funzionale è necessario abbinare gli accessori seguenti (da ordinare separatamente):
1 faretto: accessorio 311004W.
2 o più faretti: accessori 311004W e 311004Y.