ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/037W1 FARETTO LED 3W 3000K 30 BIANCO ROT. O... - JO390/037W1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443692282
Artikelnummer
ALPJO390/037W1
Herstellernummer
JO390/037W1
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3535
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø50mm
Dimensioni: 50mm x 38mm
Fissaggio: Incasso con clip
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 170lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 25°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 2.9Vdc
Corrente Led: 650mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


