ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/034W1 FARETTO LED 5W 3000K 36 BIANCO ROT. A... - JO390/034W1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 5 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 200...240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443694705
Artikelnummer
ALPJO390/034W1
Herstellernummer
JO390/034W1
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
200...240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Photobiological Risk: Exempt
Mechanical characteristics
Diameter: ø50mm
Size: 50mm x 30mm
Fixing: Recessed with clip
Recessed-mounting hole: ø45mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: White
Connections: Connectors and cables included
Cable length: 0.4m
Adjustable swivel: no
Lighting characteristics
Light color: Warm white
Light flux: 250lm
CRI: 90
Emission Angle: 36°
Starting Time: 0.2s
Electrical characteristics
Power: 5W
AC Input voltage: 200-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no
Insulation class: II
Power supply: External (included)
Light Source characteristics
Led Voltage: 36Vdc
Led Current: 100mA
Power supply type: Constant Current
Color temperature: 3000K
Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C


