Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/030NW FARETTO LED 3W 4000K 30 BIANCO ROT. A... - JO390/030NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443692206

Artikelnummer

ALPJO390/030NW

Herstellernummer

JO390/030NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

100...240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Außendurchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Led type: smd 3535
Led number: 1
Photobiological Risk: Exempt

Mechanical characteristics
Diameter: ø40mm
Size: 40mm x 28mm
Fixing: Recessed with clip
Recessed-mounting hole: ø35mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: White
Frame: Painted aluminium
Connections: Connectors and cables included
Cable length: 0.4m
Adjustable swivel: no

Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 160lm
CRI: 90
Emission Angle: 30°
Starting Time: 0.2s

Electrical characteristics
Power: 3W
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no
Insulation class: II
Power supply: External (included)

Light Source characteristics
Led Voltage: 2.9Vdc
Led Current: 650mA
Power supply type: Constant Current
Color temperature: 4000K

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C