Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/017WW FARETTO LED 5W 3000K BIANCO ALIM.INCL. - JO390/017WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443640061

Artikelnummer

ALPJO390/017WW

Herstellernummer

JO390/017WW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

230...230 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø50mm
Dimensioni: 50mm x 50mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 400lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 110mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 9Vdc
Corrente Led: 400mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.