ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/017SNW FARETTO LED 5W 4000K ACCIAIO ALIM.INCL. - JO390/017SNW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 5 W
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443640092
Artikelnummer
ALPJO390/017SNW
Herstellernummer
JO390/017SNW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
5 W
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø50mm
Dimensioni: 50mm x 50mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 425lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 110mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 9Vdc
Corrente Led: 400mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


