ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/014WW FAR.LED 1W 350MA 3000K ROT.ALLU.ALIM.INC - JO390/014WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 1 W
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443619982
Artikelnummer
ALPJO390/014WW
Herstellernummer
JO390/014WW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
1 W
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
20 mm
Höhe/Tiefe:
24.5 mm
Leistungsfaktor:
0.4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3535
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø20mm
Dimensioni: 20mm x 24.5mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø15mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 75lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 100mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 3Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


