Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/011NW FAR. LED 2.5W 500MA 4000K QUA.ALIM. INC. - JO390/011NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443614000

Artikelnummer

ALPJO390/011NW

Herstellernummer

JO390/011NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

2.5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

230...230 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

34 mm

Breite:

32 mm

Länge:

32 mm

Leistungsfaktor:

0.4

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...130 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: Cree XT-E Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 130lm CRI: 80 Angolo di emissione: 30° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.5W Fattore di potenza PF: 0.4 Corrente ingresso max: 70mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 3.2Vdc Corrente Led: 500mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 32mm Larghezza: 32mm Altezza: 34mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø30mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Diffusore: PMMA opaco Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.4m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.