Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/028WW MINI SPOT LED 12V PLAST.TRASP. 3000K - JO388/028WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Nennspannung - 9...15 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443620308

Artikelnummer

ALPJO388/028WW

Herstellernummer

JO388/028WW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

1 W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Nennspannung:

9...15 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Spannungsart:

DC

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto. Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 1W con angolo di emissione ampio. Grazie al dc-dc interno possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø22mm
Dimensioni: 22mm x 48mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 50lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (9-15Vdc)
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite dc-dc integrato. Tensioni maggiori di 15Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 3mm