ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/023PW MINI SPOT LED 12V PLAST.BIANCO 6000K - JO388/023PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - DC
Nennspannung - 11.5...12.5 V
Reflektorfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443647923
Artikelnummer
ALPJO388/023PW
Herstellernummer
JO388/023PW
Hersteller
ALP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
11.5...12.5 V
Reflektorfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
0.3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
30...30 lm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0