ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/022PW MINI SPOT LED 12V PLAST.TRASP. 6000K - JO388/022PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 11.5...12.5 V
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 103 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8017443615304
Artikelnummer
ALPJO388/022PW
Herstellernummer
JO388/022PW
Hersteller
ALP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
11.5...12.5 V
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
0.3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
30...30 lm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0