ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/022B MINI SPOT LED 12V PLAS.TRASP. BLU - JO388/022B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 0.3 W
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Nennspannung - 11.5...12.5 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443621060
Artikelnummer
ALPJO388/022B
Herstellernummer
JO388/022B
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
0.3 W
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Nennspannung:
11.5...12.5 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
DC
Außendurchmesser:
18 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
Lichtfarbe:
blau
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4...4 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.
Caratteristiche Generali
Tempo di vitaL70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: 5mm
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø18mm
Dimensioni: 18mm x 15.5mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu
Flusso: 4lm
Lunghezza d'onda: 470nm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata.
Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione.
Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip.
Prestare attenzione durante l'installazione.


