ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/010WW MINI SPOT LED 12V 0.2W DIAM.14MM 3000K - JO388/010WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 0.2 W
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Nennspannung - 11.5...12.5 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443615274
Artikelnummer
ALPJO388/010WW
Herstellernummer
JO388/010WW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
0.2 W
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Nennspannung:
11.5...12.5 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Spannungsart:
DC
Außendurchmesser:
14 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18...18 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


