Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/010PW MINI SPOT LED 12V 0.2W DIAM.14MM 6000K - JO388/010PW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 0.2 W

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Nennspannung - 11.5...12.5 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443615267

Artikelnummer

ALPJO388/010PW

Herstellernummer

JO388/010PW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

0.2 W

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Nennspannung:

11.5...12.5 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Spannungsart:

DC

Außendurchmesser:

14 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20...20 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Caratteristiche Generali
Tempo di vitaL70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: 5mm
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø14mm
Dimensioni: 14mm x 15mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø10mm
Grado di protezione:IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 20lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.