ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO387B LAMPADA A BATTERIA PORTATILE PIRO - B... - JO387B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 2.2 W
Höhe/Tiefe - 385 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 0...3 V
Packung
1 ST
EAN
8017443674912
Artikelnummer
ALPJO387B
Herstellernummer
JO387B
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
2.2 W
Höhe/Tiefe:
385 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
0...3 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130...130 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Durchmesser:
110 mm
Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, grigia, grigia scura e verde.
Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.
Caratteristiche Generali
Alimentazione: A batteria
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø110mm
Dimensioni: 110mm x 385mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Plastica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 130lm
CRI: 95
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 3Vdc
Corrente Led: 380mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 2700K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C
Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650
Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)
Contenuto confezione:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni
Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.


