Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/807-12P COVER PC OPACA 3M PER SERIE JO381/507... - JO381/807-12P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443669635

Artikelnummer

ALPJO381/807-12P

Herstellernummer

JO381/807-12P

Hersteller

ALP

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 5 copertura da 3m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 21.3mm
Larghezza interna: 18.9mm
Dimensioni: 3m x 21.3mm x 4.9mm
Diffusore: Policarbonato opaco