ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/50S LAMPADA DA TAVOLO LED SILVER - JO381/50S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 4.8 W
Höhe/Tiefe - 365 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Spannungsart - AC
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017443627932
Artikelnummer
ALPJO381/50S
Herstellernummer
JO381/50S
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
4.8 W
Höhe/Tiefe:
365 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
230...230 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
290...290 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Leistungsfaktor:
0.9
Durchmesser:
143 mm
Descrizione:
Lampade da tavolo JOlight dal design moderno, adatta per lilluminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità. La luce calda crea unilluminazione confortevole senza affaticare gli occhi. Non collegabile a dimmer esterni.
Caratteristiche Generali
Alimentazione: Cavo di rete
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø143mm
Dimensioni: 143mm x 365mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Plastica
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4.8W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C
Attenzione
Alimentatore integrato nella base della lampada.
Cavo dialimentazione con spina europa.
Led e alimentatore non sostituibile.


