Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/50N LAMPADA DA TAVOLO LED NERA - JO381/50N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 4.8 W

  • Höhe/Tiefe - 365 mm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Spannungsart - AC

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443627413

Artikelnummer

ALPJO381/50N

Herstellernummer

JO381/50N

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

4.8 W

Höhe/Tiefe:

365 mm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Spannungsart:

AC

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

290...290 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Leistungsfaktor:

0.9

Durchmesser:

143 mm

Descrizione:
Lampade da tavolo JOlight dal design moderno, adatta per lilluminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità. La luce calda crea unilluminazione confortevole senza affaticare gli occhi. Non collegabile a dimmer esterni.

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Cavo di rete
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø143mm
Dimensioni: 143mm x 365mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Diffusore: Plastica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4.8W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

Attenzione
Alimentatore integrato nella base della lampada.
Cavo di alimentazione con spina europa.
Led e alimentatore non sostituibile.