Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/008-12K PRO AL COVER PC OPACO PIANA CON ACCES... - JO381/008-12K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443663176

Artikelnummer

ALPJO381/008-12K

Herstellernummer

JO381/008-12K

Hersteller

ALP


Mechanical characteristics
Length: 2m
Width: 15.2mm
Internal width: 11.2mm
Size: 2m x 15.2mm x 9mm
Protection grade: IP20
Body material: Aluminum
Body color: Natural
Diffusor: Opaque Polycarbonate

Electrical characteristics
Max. dissipated power (35°C): 15W/m