ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/855-12P COVER PC OPACO 2M 74-1 PR/PZ - JO380/855-12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
8017443642133
Artikelnummer
ALPJO380/855-12P
Herstellernummer
JO380/855-12P
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m
Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 12.2mm
Dimensioni: 2m x 15mm x 8mm
Diffusore: Policarbonato opaco
Attenzione
La copertura illustrata è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


