Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/854-12P COVER PC OPACO 2M 154 PR/PZ - JO380/854-12P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443642102

Artikelnummer

ALPJO380/854-12P

Herstellernummer

JO380/854-12P

Hersteller

ALP

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Assemblati con gli appositi profili di alluminio offrono la possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibili nelle varie potenze.
Il profilo di alluminio non è incluso e deve essere ordinato separatamente scegliendo tra le opzioni correlate.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20.3mm
Larghezza interna: 18.3mm
Dimensioni: 2m x 20.3mm x 4.2mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione
La copertura illustrata è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogniresponsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.