Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/162-22K PRO AL COVER PC TRASPARENTE CON ACCES... - JO380/162-22K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443641631

Artikelnummer

ALPJO380/162-22K

Herstellernummer

JO380/162-22K

Hersteller

ALP

** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 2 coperture da 2m -n. 4 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 40W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 24.1mm Larghezza interna: 12.2mm Altezza: 70mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato trasp. ** Attenzione ** La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA. Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.