ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/154B-22P PRO AL ANGOLARE BIANCO COVER PC TRASP... - JO380/154B-22P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443642928
Artikelnummer
ALPJO380/154B-22P
Herstellernummer
JO380/154B-22P
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Dimensioni: 2m x 20mm x 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
CodiceRAL: RAL 9016
Diffusore: Policarbonato trasp.
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m
Attenzione
La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo connastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


