ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/104-32PG PRO AL GREZZO COVER PC OPACO - 2M PR/PZ - JO380/104-32PG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443655812
Artikelnummer
ALPJO380/104-32PG
Herstellernummer
JO380/104-32PG
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 42.9mm
Larghezza interna: 21mm
Dimensioni: 2m x 42.9mm x 15.7mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m
Attenzione
La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è statacalcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronicadeclina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


