ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/097B-12P PRO AL BIANCO COVER PC OPACO - 2M PR/PZ - JO380/097B-12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443668829
Artikelnummer
ALPJO380/097B-12P
Herstellernummer
JO380/097B-12P
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 1 barra separatrice di alluminio da 2m
Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilitàdi realizzare installazioni dal design elegante e moderno.
Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.
La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 22.8mm
Dimensioni: 2m x 30.8mm x 44mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m
Attenzione
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.
Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.


