Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/090-12P PRO AL COVER PC OPACO - 2M PR/PZ - JO380/090-12P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443641808

Artikelnummer

ALPJO380/090-12P

Herstellernummer

JO380/090-12P

Hersteller

ALP

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Dimensioni: 2m x 30.8mm x 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Attenzione
La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispettoalla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.