ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/089-12P3 PRO AL COVER PC OPACO - 3M PR/PZ - JO380/089-12P3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443670112
Artikelnummer
ALPJO380/089-12P3
Herstellernummer
JO380/089-12P3
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 30.6mm
Larghezza interna: 21.8mm
Dimensioni: 3m x 30.6mm x 17.5mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m


