Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/089-12P PRO AL COVER PC OPACO - 2M PR/PZ - JO380/089-12P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443669338

Artikelnummer

ALPJO380/089-12P

Herstellernummer

JO380/089-12P

Hersteller

ALP

Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.6mm
Larghezza interna: 21.8mm
Dimensioni: 2m x 30.6mm x 17.5mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m