Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084-32P PRO AL COVER PMMA OPACO - 2M PR/PZ - JO380/084-32P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443642744

Artikelnummer

ALPJO380/084-32P

Herstellernummer

JO380/084-32P

Hersteller

ALP

** Caratteristiche generali ** Composto da: -n. 1 profilo di alluminio -n. 1 copertura ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 15W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 18.4mm Larghezza interna: 12.4mm Altezza: 9.6mm Montaggio: A parete, A soffitto Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: PMMA opaco ** Attenzione ** La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC). II profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.