ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/075P PRO AL PIATTO 12.2X2MM - 2M PR/PZ - JO380/075P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443641716
Artikelnummer
ALPJO380/075P
Herstellernummer
JO380/075P
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 12.2mm
Dimensioni: 2m x 12.2mm x 2mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Nessuno
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 10W/m
Attenzione
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


