ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO37219210W1 STRISCIA LED 230VAC 2835 140LED/M 19W... - JO37219210W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443697911
Artikelnummer
ALPJO37219210W1
Herstellernummer
JO37219210W1
Hersteller
ALP
Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.
Il tubo siliconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. LED/m: 140LED/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 10m
N. Led/taglio: 14
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 12mm
Spessore: 5mm
Dimensioni: 10m x 12mm x 5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Spina
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 2100lm/m
Flusso @ 50cm: 1050lm
CRI: 80
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza Striscia Led: 19W/m
Potenza 50cm: 9.5W
Potenza unità minima: 1.9W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: si
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V50Hz.
Si raccomanda linstallazione in posizione inaccessibile a persone o animali.
Fusibile di protezione in testa per la protezione dellintera striscia.


