ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO37208350W1 FLEX L.50M 120L/M 3528 230V 8W/M W1 IP65 - JO37208350W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443655522
Artikelnummer
ALPJO37208350W1
Herstellernummer
JO37208350W1
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso Nastro Led: 460lm/m
Flusso @ 50cm: 230lm
CRI: 94
Angolo di emissione: 110°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Nastro Led: 8W/m
Potenza 50cm: 4W
Potenza unità minima: 4W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 50m
N. Led/taglio: 60
Lunghezza taglio minima: 500mm
Larghezza: 15mm
Spessore: 6.5mm
Altezza: 6mm
Dimensioni: 50000mm x 50m x 15mm x 6mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Proteggere l'ingresso tramite fusibile.
Si raccomanda linstallazione in posizione inaccessibile a persone o animali.
Accessori inclusi:
2 Clip/m


