ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3651942404PW N.LED 5M 24V19.2W240L/M 2835/0.2 IP65 BF - JO3651942404PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443667198
Artikelnummer
ALPJO3651942404PW
Herstellernummer
JO3651942404PW
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. LED/m: 240LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.33mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.6mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 2.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 2200lm/m
Flusso @ 50cm: 1099lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 19.2W/m
Potenza 50cm: 9.6W
Potenza unità minima: 0.639936W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


