ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3650921204PW N.LED 5M 12V 9.6W 120L/M 2835/0.2 IP6... - JO3650921204PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443667006
Artikelnummer
ALPJO3650921204PW
Herstellernummer
JO3650921204PW
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. LED/m: 120LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 25mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2.6mm
Dimensioni: 5m x 8mm x 2.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 730lm/m
Flusso @ 50cm: 365lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Striscia Led: 9.6W/m
Potenza 50cm: 4.8W
Potenza unità minima: 0.24W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


