Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO365044644WW N.LED 5M 24V 4.8W 64L/M 2835/0.2 IP65 BC - JO365044644WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443667105

Artikelnummer

ALPJO365044644WW

Herstellernummer

JO365044644WW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. LED/m: 64LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Dimensioni: 5m x 8mm x 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 500lm/m
Flusso @ 50cm: 250lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 4.8W/m
Potenza 50cm: 2.4W
Potenza unità minima: 0.6W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 2700K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C