ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO365/04824/31/B NAS.LED 5M 60L/M 3528 24V 4.8W/MBLU IP65 - JO365/04824/31/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443626782
Artikelnummer
ALPJO365/04824/31/B
Herstellernummer
JO365/04824/31/B
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. LED/m: 60LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Dimensioni: 5m x 8mm x 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Blu
Flusso: 60lm/m
Lunghezza d'onda: 470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Caratteristiche Elettriche
Potenza Striscia Led: 4.8W/m
Potenza unità minima: 0.48W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


