Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO352MP24480W1 N.LED 5M 480LED COB 24V 10-15W/M MULT... - JO352MP24480W1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443689411

Artikelnummer

ALPJO352MP24480W1

Herstellernummer

JO352MP24480W1

Hersteller

ALP

Permettono di regolare la potenza luminosa, offrendo flessibilità nellilluminazione a seconda delle esigenze specifiche dellambiente o dellapplicazione consentendo anche unottimizzazione dei consumi energetici, adattandola alle reali necessità.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
n. LED/m: 480LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1350lm/m
Flusso @ 50cm: 675lm
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Striscia Led: 15W/m
Potenza 50cm: 7.5W
Potenza unità minima: 0.75W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C