Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3521024528NW N.LED 5M 528LED COB 24V 10W/M BN IP20 - JO3521024528NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443689312

Artikelnummer

ALPJO3521024528NW

Herstellernummer

JO3521024528NW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
n. LED/m: 528LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
Lunghezza taglio minima: 45.45mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2mm
Dimensioni: 5m x 8mm x 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianconaturale
Flusso: 1100lm/m
Flusso @ 50cm: 549lm
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM):6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 10W/m
Potenza 50cm: 5W
Potenza unità minima: 0.4545W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C