Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350S142431NW N.LED 30M 176L 2835 0.2W 24V 14.4W BN... - JO350S142431NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443684782

Artikelnummer

ALPJO350S142431NW

Herstellernummer

JO350S142431NW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. LED/m: 176LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 30m
Lunghezza taglio minima: 45.5mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.3mm
Dimensioni: 30m x 8mm x 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1570lm/m
Flusso @ 50cm: 714lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 14.4W/m
Potenza 50cm: 6.6W
Potenza unità minima: 0.6552W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C