ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35038246W1 N.LED 5M 224L/M 5630 24V 38W/M BC IP20 - JO35038246W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443645257
Artikelnummer
ALPJO35038246W1
Herstellernummer
JO35038246W1
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. LED/m: 224LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 35.7mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 6050lm/m
Flusso @ 50cm: 3023lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: D
Potenza Striscia Led: 38W/m
Potenza 50cm: 19W
Potenza unità minima: 1.3566W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


