Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35038246NW N.LED 5M 224L/M 5630 24V 38W/M BN IP20 - JO35038246NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443645226

Artikelnummer

ALPJO35038246NW

Herstellernummer

JO35038246NW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 5630 n. Led al metro: 224 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso Nastro Led: 6600lm/m Flusso @ 50cm: 3298lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: C Potenza Nastro Led: 38W/m Potenza 50cm: 19W Potenza unità minima: 1.3566W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 8 Lunghezza taglio minima: 35.7mm Larghezza: 5000mm Spessore: 1.3mm Altezza: 10mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C