Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35030242NW N.LED 5M 240L/M 2835 24V 30W/M BN IP20 - JO35030242NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443645110

Artikelnummer

ALPJO35030242NW

Herstellernummer

JO35030242NW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. LED/m: 240LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.3mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.12mm
Dimensioni: 5m x 10mm x 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 3480lm/m
Flusso @ 50cm: 3480lm
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 30W/m
Potenza 50cm: 30W
Potenza unità minima: 0.999W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore:Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C